HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 40 mm, Depth: 120 mm 1591CSBK

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 120 mm
Height = 40 mm
Width = 65 mm
Dimensions = 120 x 65 x 40mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 80g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan