HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 34 mm, Depth: 120 mm 1591GSBK

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 120 mm
Height = 34 mm
Width = 94 mm
Dimensions = 120 x 94 x 34mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 86g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan