HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 20 mm, Depth: 60 mm 1551HFLBK

Sebelum PPN:
Rp76.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 60 mm
Height = 20 mm
Width = 35 mm
Dimensions = 60 x 35 x 20mm
Range = 1551
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1551
Number of knockouts = 0
Weight = 22g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan