HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 89 mm, Depth: 160 mm 1555KGY

Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 160 mm
Height = 89 mm
Width = 89 mm
Dimensions = 6.30 x 3.50 x 3.50 inches Area = 1555
Color = Light Gray Lid Color = Gray Series = 1555
Weight = 270g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan