HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 61 mm, Depth: 160 mm 1555RGY

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 160 mm
Height = 61 mm
Width = 160 mm
Dimensions = 6.30 x 6.30 x 2.40 inches Area = 1555
Series = 1555

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan