HAMMOND Hammond, ABS resin, Height: 40 mm, Depth: 65 mm 1554BGY

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 65 mm
Height = 40 mm
Width = 65 mm
Dimensions = 65 x 65 x 40mm
Range = 1554
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1554
Weight = 75g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan