HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 41.9 mm, Depth: 119.4 mm 1555C2F22GY

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 119.4 mm
Height = 41.9 mm
Width = 66 mm
Dimensions = 4.7 x 2.6 x 1.65 inches Area = 1555F
Flange = Yes Series = 1555F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan