HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 88.9 mm, Depth: 200.7 mm 1554U2GYCL

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 200.7 mm
Height = 88.9 mm
Width = 119.4 mm
Dimensions = 7.9 x 4.7 x 3.5 inches Area = 1554
Series = 1554

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan