HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 88.9 mm, Depth: 160 mm 1554K2GY

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 160 mm
Height = 88.9 mm
Width = 88.9 mm
Dimensions = 6.3 x 3.5 x 3.5 inches Area = 1554
Series = 1554

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan