HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 40.6 mm, Depth: 66 mm 1554B2GY

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 66 mm
Height = 40.6 mm
Width = 66 mm
Dimensions = 2.60 x 2.60 x 1.60 inches Area = 1554
Series = 1554

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan