HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 36 mm, Depth: 120 mm 1591CTBU

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 120 mm
Height = 36 mm
Width = 65 mm
Dimensions = 120 x 65 x 36mm
Range = 1591
Color = Transparent Blue Lid Color = Transparent Blue Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 89g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan