HAMMOND Hammond, Flame retardant ABS, Height: 55.1 mm, Depth: 131.5 mm 1594DBK

Sebelum PPN:
Rp569.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 131.5 mm
Height = 55.1 mm
Width = 66.3 mm
External dimensions = 131.5 x 66.3 x 55.1mm
Range = 1594 Color = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1594
Weight = 140g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan