HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 64.9 mm, depth: 167 mm 1594EBK

Sebelum PPN:
Rp669.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 167 mm
Height = 64.9 mm
Width = 107 mm
Dimensions = 167 x 107 x 64.9mm
IP protection rating = IP54
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1594
Transparent door = None
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan