HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 56 mm, depth: 193 mm 1591XXEBK

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 193 mm
Height = 56 mm
Width = 112 mm
Dimensions = 193 x 112 x 56mm
IP protection rating = IP54
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 212g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan