HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 40 mm, depth: 110 mm 1591SBK

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 110 mm
Height = 40 mm
Width = 82 mm
Dimensions = 110 x 82 x 40mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan