HAMMOND Hammond, Height: 24.9 mm, Depth: 1,473 mm 1553WDGY

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Depth = 1,473 mm
Height = 24.9 mm
Width = 89.9 mm
Dimensions = 5.8 x 3.54 x 0.98 inches Area = 1553 W
Series = 1553W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan