onsemi onsemi Voltage Regulator Linear Voltage -37 → -1.2 V, 3-Pin, LM337TG

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Regulator Type = Linear Voltage A
Output voltage = -37 → -1.2 V
Line regulation = 0.04 %/V
Load regulation = 1%
Polarity = Negative Package Type = TO-220
Reference voltage = -1.25V
Output Type = Variable Dimensions = 10.28 x 4.82 x 9.28mm
Height = 9.28mm
Length = 10.28mm
Adjustable Linear Voltage Regulators, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan