DiodesZetex DiodesZetex Switching Diode Surface Mount, 500mA, 75V, Single, 1 Element SOD-323, 2-Pin 1.25V

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum forward current = 500mA
Number of elements per chip = 1
Maximum reverse voltage = 75V
Package Type = SOD-323
Diode Technology = Silicon Junction Maximum Forward Drop = 1.25V
Maximum diode capacitance = 4pF
Operating temperature Min = -65°C
Operating temperature Max = +150°C
Length = 1.8mm
Width = 1.4mm
Height = 1.1mm
Dimensions = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Small Signal Switching Diodes, Diodes Inc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan