DiodesZetex DiodesZetex Switching Diode Surface Mount, 1A, 400V, Single, 1 Element SMA, 2-Pin 1.3V

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum forward current = 1A
Number of elements per chip = 1
Maximum reverse voltage = 400V
Package Type = SMA
Diode Technology = Silicon Junction Maximum Forward Drop = 1.3V
Maximum diode capacitance = 20pF
Operating temperature Min = -65°C
Operating temperature Max = +150°C
Length = 4.6mm
Width = 2.92mm
Height = 2.1mm
Dimensions = 4.6 x 2.92 x 2.1mm
Rectifier Diode, 1A to 1.5A, Diodes Inc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan