DiodesZetex DiodesZetex P-Channel MOSFET 60 V 160 mA Through Hole Package E-Line 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp46.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Channel Type = P
Maximum continuous drain current = 160 mA
Maximum drain-source voltage = 60 V
Package Type = E-Line
Mounting Type = Through Hole Pin Count = 3
Maximum drain-source resistance = 14 Ω
Channel mode = Enhancement type Maximum gate threshold voltage = 3.5V
Maximum power consumption = 625 mW
Transistor configuration = Single Maximum gate-source voltage = -20 V, +20 V
Width = 2.41mm
Height = 4.01mm
P-Channel MOSFET, 40 to 90 V, Diodes Inc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan