DiodesZetex DiodesZetex Switching Diode Surface Mount, 6A, 200V, Single, 1 Element PowerDI 5, 3-Pin 975mV

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Maximum forward current = 6A
Number of elements per chip = 1
Maximum reverse voltage = 200V
Package Type = PowerDI 5
Diode Technology = Silicon Junction Maximum Forward Drop = 975mV
Maximum diode capacitance = 375pF
Operating temperature Min = -65°C
Operating temperature Max = +175°C
Length = 5.45mm
Width = 4.05mm
Height = 1.15mm
Dimensions = 5.45 x 4.05 x 1.15mm
Rectifier Diode, 2A to 40A, Diodes Inc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan