Rubycon Rubycon Capacitor 1000μF, 6.3V dc, 6.3ML1000MEFC10X9

Sebelum PPN:
Rp7.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 1000μF
Voltage = 6.3V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 9mm
Height = 9mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 5mm
Leakage current = 0.01CV or 3μAmA
ML Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan