Rubycon Rubycon Capacitor 2200μF, 16V dc, 16PK2200MEFC10X20

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 2200μF
Voltage = 16V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 20mm
Height = 20mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +85°C
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
PK Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan