Rubycon Rubycon Capacitor 330μF, 35V dc, 35ZLJ330M8X20

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 330μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 20mm
Height = 20mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 10000h
Tolerance = ±20%
ZLJ Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan