Rubycon Rubycon Capacitor 100μF, 35V dc, 35TZV100M8X10.5

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 100μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 10.5mm
Height = 10.5mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 2000h
Tolerance = ±20%
TZV Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan