Rubycon Rubycon Capacitor 1000μF, 10V dc, 10ZLH1000MEFC8X16

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 1000μF
Voltage = 10V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 16mm
Height = 16mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 3.5mm
Tolerance = ±20%
ZLH Series. ZLH Series 105°C Small size, long life, low impedance aluminum electrolytic capacitors High durability, load life: 6000 → 10000 hours @ 105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan