Rubycon Rubycon Capacitor 1000μF, 35V dc, 35RX301000M12.5X25

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 1000μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 12.5 (Dia.) x 25mm
Height = 25mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 12.5mm
Operating temperature Max = +130°C
Lead spacing = 5mm
Tolerance = ±20%
RX30 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan