Rubycon Rubycon Capacitor 10μF, 50V dc, 50ML10MEFC5X7

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 10μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 5 (Dia.) x 7mm
Height = 7mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 5mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 5000h
Tolerance = ±20%
ML Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan