Rubycon Rubycon Capacitor 47μF, 50V dc, 50RX3047M8X11.5

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 47μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 11.5mm
Height = 11.5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +130°C
Lifespan = 2000h
Tolerance = ±20%
RX30 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan