Rubycon Rubycon Capacitor 4.7μF, 50V dc, 50MS54R7MEFC5X5

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 4.7μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 5 (Dia.) x 5mm
Height = 5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 5mm
Operating temperature Max = +85°C
Lead spacing = 2mm
Tolerance = ±20%
MS5 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan