Rubycon Rubycon Capacitor 470μF, 25V dc, 25TZV470M10X10.5

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 470μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 10.5mm
Height = 10.5mm
Operating temperature Min = -55°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 2000h
Leakage current = 3 μAmA
TZV Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan