Rubycon Rubycon Capacitor 22μF, 450V dc, 450BXC22MEFC16X20

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 22μF
Voltage = 450V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 16 (Dia.) x 20mm
Height = 20mm
Operating temperature Min = -25°C
Diameter = 16mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 12000h
Tolerance = ±20%
BXC Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan