Rubycon Rubycon Capacitor 1μF, 400V dc, 400LLE1MEFC6.3X11

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 1μF
Voltage = 400V dc
Mounting Type = Radial, Through-Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 6.3 x 11mm
Height = 11mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 6.3mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 2.5mm
Leakage current = 0.03 CV + 15 μA (after 5 minutes), 0.1 CV + 40 μA (after 1 minute)mArms
LLE Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan