Rubycon Rubycon Capacitor 6.8μF, 50V dc, 50MS56R8MEFC6.3X5

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 6.8μF
Voltage = 50V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 6.3 (Dia.) x 5mm
Height = 5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 6.3mm
Operating temperature Max = +85°C
Lead spacing = 2.5mm
Leakage current = 0.01CV or 3μAmA
MS5 Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan