Rubycon Rubycon Capacitor 6.8μF, 400V dc, 400BXC6R8MEFC10X16

Sebelum PPN:
Rp9.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 6.8μF
Voltage = 400V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 16mm
Height = 16mm
Operating temperature Min = -25°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 10000h
Tolerance = ±20%
BXC Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan