Rubycon Rubycon Capacitor 220μF, 25V dc, 25THV220M8X10.5

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 220μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Surface Mount Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 8 (Dia.) x 10.5mm
Height = 10.5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 8mm
Operating temperature Max = +125°C
Lifespan = 3000h
Equivalent series resistance = 300mΩ
THV Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan