Rubycon Rubycon Capacitor 470μF, 35V dc, 35PK470MEFC10X12.5

Sebelum PPN:
Rp5.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 470μF
Voltage = 35V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 10 (Dia.) x 12.5mm
Height = 12.5mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 10mm
Operating temperature Max = +85°C
Lead spacing = 5mm
Leakage current = 0.01 CV or 3 μA (after 2 minutes) mArms
PK Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan