Rubycon Rubycon Capacitor 150μF, 25V dc, 25ZLJ150M6.3X11

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 150μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 6.3 (Dia.) x 11mm
Height = 11mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 6.3mm
Operating temperature Max = +105°C
Lifespan = 7000h
Tolerance = ±20%
ZLJ Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan