Rubycon Rubycon Capacitor 2200μF, 25V dc, 25ZLH2200MEFC16X20

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Capacitance = 2200μF
Voltage = 25V dc
Mounting Type = Radial, Through Hole Technology = Aluminum Electrolytic Dimensions = 16 (Dia.) x 20mm
Height = 20mm
Operating temperature Min = -40°C
Diameter = 16mm
Operating temperature Max = +105°C
Lead spacing = 7.5mm
Leakage current = 0.01CV or 3μAA
ZLH Series. ZLH Series 105°C Small size, long life, low impedance aluminum electrolytic capacitors High durability, load life: 6000 → 10000 hours @ 105°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan