HAMMOND ABS resin, Height: 62 mm, Depth: 119.4 mm

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 119.4 mm
Height = 62 mm
Width = 91.4 mm
Dimensions = 4.7 x 3.6 x 2.44 inches Area = 1555F
Flange = Yes Series = 1555F
Hammond 1555F Series Waterproof ABS Enclosure Flanged LID. Dimensions are 4.7 x 3.6 x 2.44 inches. General purpose ABS plastic (UL flame retardant with UL94 HB rating). Not suitable for outdoor use. Designed to meet IP66

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan