AAVID THERMALLOY Erwitt Thermaloy Heat Sink Length: 76.1mm Width: 76.1mm Height: 57.15mm, 637303B03000

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
FinishBlack Anodized
Height (mm)57.15
Length (mm)76.1
PackageLED
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size76.1 x 57.15 x 76.1mm
Suitable Crimping TerminalUniversal Square Al
Thermal Resistance1.88°C/W
Width (mm)76.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan