AAVID THERMALLOY Erwitt Thermalloy Heatsink Length: 31.9mm Width: 10.5mm Height: 7.3mm, DIP1490

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)7.3
Length (mm)31.9
Mountingclip
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size31.9 x 10.5 x 7.3mm
Thermal Resistance24K/W
Width (mm)10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan