AAVID THERMALLOY Erwitt Thermalloy Heat Sink Length: 20mm Width: 21mm Height: 28mm, HF20

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)28
Length (mm)20
Mountingclip
PackageTO-220
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size20 x 21 x 28mm
Thermal Resistance13.1°C/W
Width (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan