AAVID THERMALLOY Erwitt Thermaloy Heatsink Length: 19.05mm Width: 14.48mm Height: 12.7mm, 576802B03100G

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ColorBlack
FinishBlack Anodized
Height (mm)12.7
Length (mm)19.05
Mountingclip
PackageTO-220, TO-262
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size19.05 x 14.48 x 12.7mm
Thermal Resistance27.3°C/W
Width (mm)14.48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan