AAVID THERMALLOY Erwitt Thermaloy Heatsink Length: 12.5mm Width: 34.5mm Height: 38mm, SW38-2G

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ColorBlack
Height (mm)38
Length (mm)12.5
MountingSolder
PackageTO-218, TO-220, TO-247
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size12.5 x 34.5 x 38mm
Thermal Resistance10.2K/W
Width (mm)34.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan