NXP NXP, pressure sensor, absolute

Sebelum PPN:
Rp39.999.900
Spesifikasi
Analog Output4.8V
MaterialEpoxy
Maximum Pressure (kPa)115
Minimum Pressure (bar)0.15
Operating Temperature (°C)(Max)+125
Output Typeanalog
Power Supply Voltage4.75->5.25Vdc
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Response Time1ms
Tolerance±1.5%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressure 15 to 115 kPaNXP
A calibrated, temperature compensated and amplified barometric pressure (BAP) sensor.
Feature
Specification
*Measurement media: Air *Pressure reading type: Absolute

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan