NXP NXP Barometric Pressure Sensor IC, 8-Pin SSOP

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)8.51x8.51x9.65
Maximum Operating Pressure115kPa
Number of Pins8
Operating Temperature (°C)(Max)+125,(Min)-40
Output voltage (V)(Max)4.8
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Sensor TypeAbsolute Pressure Sensor
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pressure 15 to 115 kPaNXP
A calibrated, temperature compensated and amplified barometric pressure (BAP) sensor.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan