NXP NXP Microcontroller HCS08, 44-Pin LQFP MC9S08AW60CFGE

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Maximum Frequency (MHz)40
Number of ChannelsCAN:0,SPI:1
Number of Pins44
Number of UnitsPWM:2x16bit
Program Memory63.28kB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeRAM size: 2.048kB
Surface Mount DeviceSurface mount
USBChannel: 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S08 Family Microcontrollers
Feature
Specification
Number of ADCs: 8x10-bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan