NXP NXP Microcontroller HCS08, 8-Pin SOIC MC9S08QD4CSC

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
Maximum Frequency (MHz)16
Number of ChannelsSPI:0
Number of Pins8
Number of UnitsPWM:2x16bit
Program Memory4kB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Surface Mount DeviceSurface mount

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S08 Family Microcontrollers
Feature
Specification
*RAM size: 256B*USB channel: 0*Instruction set architecture: CISC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan