NXP NXP Microcontroller HCS08, 44-Pin QFP MC9S08GT16ACFBE

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10x10x2
Maximum Frequency (MHz)40
Number of ChannelsSPI:1
Number of Pins44
Number of UnitsPWM:2x16bit
Program Memory16kB
SizeRAM size: 2kB
Surface Mount DeviceSurface mount
USBChannel: 0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
S08 Family Microcontrollers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan